Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsrahmendübel MFR SB 10-180 SSKS A4, Senkbund, Sechskantschr. mit an


Menge:  Box  
Produktinformationen:
p_mfr10_sb_ssks_a4.jpg
p_mfr10_sb_ssks_a4.jpg
td_mfr_sb_hex.jpg
a_mfr_1.jpg
a_mfr_2.jpg
m_mfr_sb_ssks_1.jpg
m_mfr_sb_ssks_2.jpg
m_mfr_sb_ssks_3.jpg
m_mfr_sb_ssks_4.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-9X10180MFRSB
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9X10180MFRSB
EAN/GTIN:
     4250438936792
eta_celo_mfr_8_10_14_etass07-0337_2011_dt.pdf
l_datenblatt_mfr_20_de.pdf
220309_bestaetigung_halogenfreiheit_duebel_confirmation_halogen-free-plugs_de_en.pdf
dop_mfr-multifunktionsrahmenduebel_07-0337-2309_dt.pdf
Suchbegriffe:
Rahmendübel
rahmendübel
Der CELO Multifunktionsrahmendübel MFR ist in drei Durchmessern (8, 10, 14), verschiedenen Schraubenwerkstoffen und Ausführungen erhältlich. Geprüfte Sicherheit bietet der MFR in Verbindung mit den MFR-Schrauben aufgrund seiner Europäisch Technischen Zulassung. Er ist für Fassadenunterkonstruktionen sowie für Anbauteile aus Holz und Metall für alle gängigen Untergründe geeignet. Sein langer Spreizbereich und die Vierfach-Spreizung mit seitlichem Balken sorgen für sicheren Halt in fast alle Untergründe. Die Zulassung gilt für Beton, Vollsteine, Lochsteine und Porenbeton. Dies ermöglicht eine geringe Lagerhaltung und Kostenersparnis im Einkauf. Durch die vormontiere Schraube und die zwei verschiedenen Setztiefen in allen Baustoffen ist der MFR einfach und flexibel in seiner Handhabung.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
60/80 mm
Verankerungstiefe [mm]:
50/70 mm
Dübellänge [mm]:
180 mm
Anbauteildicke [mm]:
130/110 mm
Dübelausführung:
Senkbund
Material:
Nylon
Schraubendurchmesser [mm]:
7 mm
Antrieb:
SW13/TX40
Kopftyp Schraube:
Sechskantkopf mit angepresster Scheibe mm
Material Schraube:
Nichtrostender Stahl A4
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Porenbeton | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Spannbetonhohlplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Dübel, Fassadendübel, Langdübel, Langschaftdübel, Lattendübel, Allzweckdübel, Universaldübel, Langspreizdübel, Rahmen-Fassadendübel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 173,555*
€ 210,555*
Lager 9YQ7S
20
€ 4,95*
ab € 178,57*
€ 214,69*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 214,69*
€ 255,48
pro Box
ab 2 Boxen
€ 213,49*
€ 254,05
pro Box
ab 5 Boxen
€ 207,62*
€ 247,07
pro Box
ab 10 Boxen
€ 195,59*
€ 232,75
pro Box
ab 500 Boxen
€ 178,57*
€ 212,50
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 3,5714* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.