Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsrahmendübel MFR FB 10-80 SSKS A4, Flachbund, Sechskantschr. mit an


Menge:  Box  
Produktinformationen:
P_MFR10-60_FB_SSKS.jpg
P_MFR10-60_FB_SSKS.jpg
Td_MFR.jpg
T_MFR_de.jpg
M_C_MFRSB_SSKS_1.jpg
M_C_MFRSB_SSKS_2.jpg
M_C_MFRSB_SSKS_3.jpg
M_C_MFRSB_SSKS_4.jpg
M_C_MFRFB_SSKS_B1.jpg
M_C_MFRFB_SSKS_B2.jpg
M_C_MFRFB_SSKS_B3.jpg
M_C_MFRFB_SSKS_B4.jpg
A_MFR_1.jpg
A_MFR_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-9X1080MFRFB
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9X1080MFRFB
EAN/GTIN:
     4250438901202
Datenblatt
Zulassung_Beton_Mauerwerk_ETA07/0337
DoP_Leistungserklärung
Suchbegriffe:
Rahmendübel
rahmendübel 10x80
rahmendübel
rahmendübel celo
Der CELO Multifunktionsrahmendübel MFR ist in drei Durchmessern (8, 10, 14), verschiedenen Schraubenwerkstoffen und Ausführungen erhältlich. Geprüfte Sicherheit bietet der MFR in Verbindung mit den MFR-Schrauben aufgrund seiner Europäisch Technischen Zulassung. Er ist für Fassadenunterkonstruktionen sowie für Anbauteile aus Holz und Metall für alle gängigen Untergründe geeignet. Sein langer Spreizbereich und die Vierfach-Spreizung mit seitlichem Balken sorgen für sicheren Halt in fast alle Untergründe. Die Zulassung gilt für Beton, Vollsteine, Lochsteine und Porenbeton. Dies ermöglicht eine geringe Lagerhaltung und Kostenersparnis im Einkauf. Durch die vormontiere Schraube und die zwei verschiedenen Setztiefen in allen Baustoffen ist der MFR einfach und flexibel in seiner Handhabung.
Weitere Informationen:
Typ:
MFR FB 10-80 SSKS A4
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
60/80 mm
Verankerungstiefe [mm]:
50/70 mm
Dübellänge [mm]:
80 mm
Anbauteildicke [mm]:
30/10 mm
Antrieb:
SW13/TX40
Dübelausführung:
Flachbund
Kopftyp:
Sechskantschraube mit angepresster Scheibe
Schraubendurchmesser [mm]:
7 mm
Material:
Nylon
Material Schraube:
A4
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Porenbeton | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Dübel, Edelstahl, Fassadendübel, Langdübel, Multifunktionsrahmendübel, MFR, Lattendübel, Allzwecklangdübel, Allzweckrahmendübel, Langspreizdübel, Allrounddübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, Langschaftdübel, Nylondübel, Polyamiddübel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 74,56*
€ 97,795*
Lager 9YQ7S
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,38*
€ 98,19*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 98,19*
€ 116,85
pro Box
ab 2 Boxen
€ 96,67*
€ 115,04
pro Box
ab 5 Boxen
€ 92,78*
€ 110,41
pro Box
ab 10 Boxen
€ 91,03*
€ 108,33
pro Box
ab 500 Boxen
€ 78,38*
€ 93,27
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 1,5676* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.