Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzanker BAZ 16-123/5, nicht rostender Stahl A4, Option 1


Menge:  Box  
Produktinformationen:
P_BAZ_A4.jpg
P_BAZ_A4.jpg
Td_BAZ.jpg
T_BA_de.jpg
M_BAZ_1.jpg
M_BAZ_2.jpg
M_BAZ_3.jpg
M_BAZ_4.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-9X16123BAZ
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9X16123BAZ
EAN/GTIN:
     4250438903879
Datenblatt
Zulassung_Beton_Opt1_ETA10-0280
DoP_Leistungserklärung
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m16
Der CELO Blitzanker BAZ ist für vielfältigste Befestigungen geeignet, da er für Anwendungen im gerissenen und ungerissenen Beton zugelassen ist. Durch sein langes Gewinde gewährleistet er höhere Flexibilität, insbesondere auch bei Abstandsmontagen. Auch bei geringen Rand- und Achsabständen erreicht der Blitzanker BAZ hohe Lastwerte. Durch seine durchdachte Spreizclipgeometrie verkrallt er sich schnell und sicher im Untergrund. Die Abrundung des Spreizkonus vereinfacht das Setzen des Dübels speziell auch bei der Durchsteckmontage durch Holz. Die perfekte Abstimmung zwischen dem Konus und der Spreizhülse sorgt für ein zuverlässiges Spreizverhalten und hohe Zuglastwerte. Der BAZ hat einen speziellen Schlagschutz am Kopf, um das Gewinde beim Einschlagen zu schützen. Durch die Kaltumformung des Bolzens und des Gewindes erreicht man große Härte und Präzision. Der Blitzanker BAZ ist in galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, nicht rostender Stahl A4 und hochkorrosionsbeständigem HCR Spezialnicht rostender Stahl erhältlich.
Weitere Informationen:
Typ:
BAZ 16-123/5 A4
Bohrlochdurchmesser [mm]:
16 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
110 mm
Eff. Verankerungstiefe [mm]:
85 mm
Dübellänge [mm]:
123 mm
Anbauteildicke [mm]:
5 mm
Gewinde:
M16
Antrieb:
SW 24
Material:
Edelstahl A4
Stück x:
10
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Dichter Naturstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, bolzenanker edelstahl, CELO, Schwerlastdübel, Metallanker, Betondübel, Metalldübel, Zugzonenanker, Zugzonendübel, Zulassung, ETA, Schwerlastanker, Durchsteckanker, Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,2706*
€ 8,2706*
Lager 9YQ7S
85
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 69,57*
€ 87,85*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 87,85*
€ 104,54
pro Box
ab 2 Boxen
€ 86,30*
€ 102,70
pro Box
ab 5 Boxen
€ 83,07*
€ 98,85
pro Box
ab 10 Boxen
€ 81,06*
€ 96,46
pro Box
ab 500 Boxen
€ 69,57*
€ 82,79
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 6,957* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.