Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaganker SA-N 16, nicht rostender Stahl A4


Menge:  Box  
Produktinformationen:
P_SAN.jpg
P_SAN.jpg
Td_SAP.jpg
T_SA_de.jpg
M_SA_1.jpg
M_SA_2.jpg
M_SA_3.jpg
M_SA_4.jpg
A_SAP_1.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-9X16SAN
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9X16SAN
EAN/GTIN:
     4001990546789
Datenblatt
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
einschlaganker m16
einschlaganker
Die starke Spreizfähigkeit des CELO Schlaganker SA ermöglicht eine geringe Bohrloch- und Setztiefe. Für eine korrekte Montage ist das Einschlagwerkzeug ESW Pro bzw. ESW erforderlich. Der Schlaganker SA-N ist aus nicht rostendem Stahl A4. Er hat keinen Kragen, so dass der Schlaganker auch tiefer gesetzt werden kann.
Weitere Informationen:
Typ:
SAN 16-65 A4
Bohrlochdurchmesser [mm]:
20 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
65 mm
Eff. Verankerungstiefe [mm]:
65 mm
Dübellänge [mm]:
65 mm
Einschraubtiefe [mm]:
16-23 mm
Gewinde:
M16
Dübelausführung:
ohne Kragen
Material:
Edelstahl A4
Stück x:
25
Verpackungsart:
Box
-:
Beton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Metalldübel, ETA, Zulassung, gerissen, Beton, ungerissen, Druckzone, Zugzone, Schraubanker, Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,4196*
€ 10,4196*
Lager 9YQ7S
45
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 215,42*
€ 258,88*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 258,88*
€ 308,07
pro Box
ab 2 Boxen
€ 256,85*
€ 305,65
pro Box
ab 5 Boxen
€ 249,29*
€ 296,66
pro Box
ab 10 Boxen
€ 234,41*
€ 278,95
pro Box
ab 500 Boxen
€ 215,42*
€ 256,35
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (ab € 8,6168* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
916ESWP
ab € 18,31*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
916ESW
ab € 16,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.