Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube BTS 10-180/95, 6kant Kopf, große U-Sch., ZnAl


Menge:  Box  
Produktinformationen:
P_BTSB.jpg
P_BTSB.jpg
Td_BTS.jpg
T_BTS_de.jpg
M_BTS_1.jpg
M_BTS_2.jpg
M_BTS_3.jpg
M_BTS_4.jpg
A_BTS_1.jpg
A_BTS_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-9ZG10180BTSB
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9ZG10180BTSB
EAN/GTIN:
     4250438916671
Datenblatt
Zulassung_BTS_ETA16-0470
DoP_Leistungserklärung
Suchbegriffe:
Betonschraube
ETA-Zugelassene CELO Betonschraube BTS für Verankerungen in gerissenen und ungerissenen Beton. Sie erzielt höchste Lasten bei einfacher Anwendung. Die Verwendung eines geeigneten Tangentialschlagschraubers wird empfohlen. Aufgrund von drei möglichen Setztiefen ist sie sehr variabel einsetzbar. Außerdem darf die BTS adjustiert werden. Sie ist auch ideal bei temporären Befestigungen geeignet, da sie vollständig demontiert werden kann. Eine Zinklamellenbeschichtung vermeidet die Gefahr von Wasserstoffversprödung und bietet besseren Korrosionsschutz. Die CELO Betonschraube BTS ist auch in Edelstahl A4 und mit verschiedenen Kopfformen lieferbar.
Weitere Informationen:
Typ:
BTS B 10-180/95
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
65/85/95 mm
Verankerungstiefe [mm]:
55/75/85 mm
Anbauteildicke [mm]:
125/105/95 mm
Schraubendurchmesser [mm]:
10 mm
Schraubenlänge [mm]:
180 mm
Antrieb:
SW 15
Kopftyp:
Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
Kopfdurchmesser [mm]:
20,0 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Zinklamellenbeschichtet
Stück x:
20
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Dichter Naturstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Zulassung, ETA, Multi-Monti, Betonanker, Ankerschraube, Feuerwiderstandsprüfung, gerissen, Beton, ungerissen, Druckzone, Zugzone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 28,796*
€ 40,174*
Lager 9YQ7S
11
€ 4,95*
ab € 38,01*
€ 50,52*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 50,52*
€ 60,12
pro Box
ab 2 Boxen
€ 49,58*
€ 59,00
pro Box
ab 5 Boxen
€ 46,86*
€ 55,76
pro Box
ab 10 Boxen
€ 45,68*
€ 54,36
pro Box
ab 20 Boxen
€ 44,74*
€ 53,24
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 38,01*
€ 45,23
pro Box
1 Box enthält 20 Stück (ab € 1,9005* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.