Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube BTS6 E 6-175 M8 lang mit metrischem Anschlussgewinde


Menge:  Box  
Produktinformationen
p_bts6_e_long.jpg
p_bts6_e_long.jpg
a_bts6-e_long1.jpg
a_bts6-e_long2.jpg
td_bts6_long.jpg
m_bts6_long_1.jpg
m_bts6_long_2.jpg
m_bts6_long_3.jpg
m_bts6_long_4.jpg
m_bts6_long_5.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-9ZG6175M8BTSE
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9ZG6175M8BTSE
EAN/GTIN:
     4250438937522
eta_celo_bts6_etass-16-0848-2105_de.pdf
l_datenblatt_bts6_20_de.pdf
dop_bts-6-betonschraube_16-0848_dt.pdf
dop_bts-6-betonschraube_16-0848-2105_dt.pdf
Suchbegriffe:
Betonschraube
celo betonschrauben
Die neue Betonschraube BTS 6 E Long ist eine Betonschraube mit Spezialgewinde für den Elektro- und Sanitärinstallateur zur Befestigung von Installationen (Schellen oder Zubehör mit Gewinde) an der Decke mit Dämmstoffplatten. Das Spezialgewinde, Durchmesser 7,5 mm mit Außengewinde M6 und M8, ist somit für alle Standardanwendungen an der Decke geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
Betonschraube BTS6 E 6-175 125/140, M8x16, Anschlussgewinde,
Bohrlochdurchmesser [mm]:
6 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
40/55 mm
Verankerungstiefe [mm]:
35/50 mm
Anschlussgewinde:
M8
Schraubendurchmesser [mm]:
7.5 mm
Kopftyp Schraube:
Sechskantkopf mit Anschlussgewinde
Kopfdurchmesser [mm]:
14 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Zinklamellenbeschichtet
Antrieb:
SW10
Schraubenlänge [mm]:
175 mm
Anbauteildicke [mm]:
140/125 mm
Gewindelänge [mm]:
16 mm
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Dichter Naturstein | Spannbetonhohlplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 49,50*
€ 58,91
pro Box
ab 2 Boxen
€ 48,61*
€ 57,85
pro Box
ab 5 Boxen
€ 45,79*
€ 54,49
pro Box
ab 10 Boxen
€ 44,57*
€ 53,04
pro Box
ab 20 Boxen
€ 43,95*
€ 52,30
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 36,80*
€ 43,79
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.