Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube BTS PTL 6-40/5, Pan head TX30, ZnAl


Menge:  Box  
Produktinformationen:
P_BTS6_PTL.jpg
P_BTS6_PTL.jpg
Td_BTS6.jpg
T_BTS_de.jpg
M_C_BTS6_1.jpg
M_C_BTS6_2.jpg
M_C_BTS6_3.jpg
M_C_BTS6_4.jpg
A_BTS6_1.jpg
A_BTS6_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-9ZG640BTSPTL
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9ZG640BTSPTL
EAN/GTIN:
     4250438924652
Datenblatt
Zulassung BTS6_ETA16-0848
DoP_Leistungserklärung
Suchbegriffe:
Betonschraube
celo betonschrauben
Die zugelassene CELO Betonschraube BTS6 ist ein einfaches System zur schnellen Montage von Befestigungsschienen etc. Die verschiedenen Kopfformen ermöglichen vielfältige Anwendungen. Die BTS6 hat eine Zulassung für zwei verschiedene Setztiefen. Die kurzen Längen verringern das Risiko, bei der Montage die Bewehrungseisen zu treffen.
Weitere Informationen:
Typ:
BTS6 PTL 6-40/5
Bohrlochdurchmesser [mm]:
6 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
40 mm
Verankerungstiefe [mm]:
35 mm
Anbauteildicke [mm]:
5 mm
Schraubendurchmesser [mm]:
7,5 mm
Schraubenlänge [mm]:
40 mm
Antrieb:
TX30
Kopftyp:
Pan Head
Kopfdurchmesser [mm]:
19 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Zinklamellenbeschichtet
Stück x:
150
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Dichter Naturstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Zulassung, ETA, Multi-Monti, Betonanker, Ankerschraube, Feuerwiderstandsprüfung, gerissen, Beton, ungerissen, Druckzone, Zugzone
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
150
150
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,3326*
€ 0,4426*
3 Tage
1
1
pro Box
€ 7,90*
ab € 39,4005*
€ 51,9105*
5 Tage
1
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 40,2105*
€ 54,195*
Lager 9YQ7S
31
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 41,63*
€ 54,80*
15 Tage
1
1
pro Box
€ 6,99*
ab € 43,941*
€ 57,681*
Menge:  Box  
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 54,80*
€ 65,21
pro Box
ab 50 Boxen
€ 44,17*
€ 52,56
pro Box
ab 100 Boxen
€ 43,30*
€ 51,53
pro Box
ab 500 Boxen
€ 41,84*
€ 49,79
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 41,63*
€ 49,54
pro Box
1 Box enthält 150 Stück (ab € 0,27754* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.