| |
|
| Artikel-Nr.: 9Z2Y2-102491 Herst.-Nr.: 102491 EAN/GTIN: 4058214017112 |
| | | |
|
| | |
| ENI i-Sint 10W-40 1 Liter eni i-Sint 10W-40 ist ein synthetisches Hochleistungs-Motorenöl mit Leichtlauf- Eigenschaften für die ganzjährige Schmierung von Kfz-Otto- und Dieselmotoren. eni i-Sint 10W-40 ist ein auf hochwertigen Syntheseölen aufgebautes Leichtlauf-Motorenöl für die ganzjährige Schmierung von Otto- und Dieselmotoren modernster technischer Kon- zeption. Die speziellen Synthese-Komponenten bilden einen haftfähigen Schmierfilm, der auch nach längerer Standzeit des Motors für optimalen Verschleißschutz und einfachen Mo- torstart sorgt. eni i-Sint 10W-40 führt auf Grund seiner hervorragenden Eigenschaften zu Kraftstoffeinspa- rungen von über 2,0% gegenüber klassischen Mehrbereichsölen und ist mit allen im Moto- renbau üblichen Materialien kompatibel. Einsatzmöglichkeiten: eni i-Sint 10W-40 ist ein qualitativ hochwertiges, turbogetestetes Leichtlaufmotorenöl für moderne, leistungsstarke PKW-Motoren mit oder ohne Turbolader. Dieses Öl entspricht den Anforderungen vieler Hersteller und bietet eine hohe Sicherheitsreserve, auch bei verlänger- ten Ölwechselintervallen, sofern diese zugelassen sind. Weitere Informationen: | | Marke: | ENI | Viskosität: | 10W-40 | Freigaben: | VW 502 00 (nur bei 4 Liter),MB 229.3,VW 505 00 (nur bei 4 Liter) | Spezifikation: | ACEA A3/B4,API SN | Inhalt Liter: | 1 | Hersteller: | AGIP | GHS: | Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: motorenöl agip, Öl, KFZ, AGIP, ENI, VW 502 00 (nur bei 4 Liter), MB 229.3, VW 505 00 (nur bei 4 Liter), ACEA A3/B4, API SN |
| | |
| |