Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenöl Motul 8100 X-clean 5W-40 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motul 8100 X-clean 5W-40 5 Liter
Motul 8100 X-clean 5W-40 5 Liter
Motul 8100 X-clean 5W-40 5 Liter
Motul Logo
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-109226
Hersteller:
     Motul
Herst.-Nr.:
     109226
EAN/GTIN:
     3374650290911
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 5l
motorenöl

Motul 8100 X-clean 5W-40 5 Liter

Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren Synthese-Technologie: Hochleistungsmotorenöl für Benzin- und Dieselmotoren mit reduziertem Sulfatasche-, Phosphor- und Schwefelanteil (MidSAPS) mit hoher HTHS-Viskosität (?3.5 mPa.s). Es ist bestens geeignet für alle Pkw-Otto-Motoren inklusive Bi-Fuel bzw. Autogas/ Erdgas (LPG/ CNG) und Dieselmotoren, mit oder ohne Aufladung. Durch die Vielzahl an Herstellerfreigaben ist dieses Produkt besonders geeignet, eine sehr breite Fahrzeugpalette abzudecken. Empfohlen für EURO-IV/-V und EUROVI Benzin- und Dieselmotoren von RENAULT, NISSAN, FIAT, SUZUKI und anderer Hersteller, wenn ACEA C3 vorgeschrieben ist.

Weitere Informationen:
Marke:
Motul
Viskosität:
5W-40
Freigaben:
dexos2,MB 229.51,Porsche A40,Renault RN 0710,Renault RN 0700,VW 505 00,VW 505 01,BMW Longlife-04,Chrysler MS-12991,Kia,Meets Ford WSS-M2C917-A,Fiat 9.55535-GH2,Fiat 9.55535-T2,Meets Fiat 9.55535-S2,Hyundai,Honda,Ssangyong,Mitsubishi,Nissan,Suzuki
Spezifikation:
API SN,ACEA C3
Inhalt Liter:
5
Hersteller:
Motul
GHS:
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft.
Weitere Suchbegriffe: motoröl motul, Öl, KFZ, Motul, dexos2, MB 229.51, Porsche A40, Renault RN 0710, Renault RN 0700, VW 505 00, VW 505 01, BMW Longlife-04, Chrysler MS-12991, Kia, Meets Ford WSS-M2C917-A, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535-T2, Meets Fiat 9.55535-S2, Hyundai, Honda, Ssangyong, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, API SN, ACEA C3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 7,02* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.