| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9Z2Y2-109228 Herst.-Nr.: 109228 EAN/GTIN: 3374650290843 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Motul 8100 X-cess 5W-40 5 Liter Hochleistungsmotorenöl - full SAPS ACEA A3/B4 mit hoher HTHS-Viskosität (?3.5 mPa.s) entwickelt für moderne Motorengenerationen mit Direkteinspritzung und Turbolader. Besonders empfohlen für alle Pkw-Otto-Motoren inklusive BI-Fuel bzw. Autogas (LPG) und Dieselmotoren, mit oder ohne Aufladung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Motul | Viskosität: | 5W-40 | Freigaben: | BMW Longlife-01,Chrysler MS-12991,Meets Fiat 9.55535-G2,Fiat 9.55535-H2,Fiat 955535-M2,Meets Fiat 9.55535-N2,Meets Fiat 9.55535-Z2,GM LL-B-025 (DIESEL),PSA B71 2296,MB 226.5,MB 229.5,Porsche A40,Renault RN 0700,Renault RN 0710,VW 502 00,VW 505 00 | Spezifikation: | API SN,ACEA A3/B4 | Inhalt Liter: | 5 | Hersteller: | Motul | GHS: | Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: motoröl motul, Öl, KFZ, Motul, BMW Longlife-01, Chrysler MS-12991, Meets Fiat 9.55535-G2, Fiat 9.55535-H2, Fiat 955535-M2, Meets Fiat 9.55535-N2, Meets Fiat 9.55535-Z2, GM LL-B-025 (DIESEL), PSA B71 2296, MB 226.5, MB 229.5, Porsche A40, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502 00, VW 505 00, API SN, ACEA A3/B4 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |