Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenöl Motul 8100 X-clean EFE 5W-30 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30 5 Liter
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30 5 Liter
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30 5 Liter
Motul Logo
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-109456
Hersteller:
     Motul
Herst.-Nr.:
     109456
EAN/GTIN:
     3374650293349
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 5l
motorenöl

Motul 8100 X-clean EFE 5W-30 5 Liter

Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren Synthese-Technologie: Hochleistungsmotorenöl - Mid SAPS ACEA C2 & C3 speziell ausgelegt für reduzierten Kraftstoffverbrauch (EFE ? Extra Fuel Economy) und maximalen Verschleißschutz in modernsten EURO-4/-5 und EURO-6 Motoren. Empfohlen in Fahrzeugen, wo laut Hersteller ein Motorenöl mit geringem Schwefel- (0,3%), Phosphor- (0,07 ? 0,09%) und Sulfatascheanteil (0,8%) nach ACEA C2 oder C3 vorgeschrieben ist.

Weitere Informationen:
Marke:
Motul
Viskosität:
5W-30
Freigaben:
dexos2,BMW Longlife-04,Hyundai,Kia,Mitsubishi,Nissan,Ssangyong,Subaru,Suzuki,Toyota,Honda,VW 505 00,Opel OV0401547,VW 505 01,MB 229.52
Spezifikation:
API SN,ACEA C2/C3
Inhalt Liter:
5
Hersteller:
Motul
GHS:
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft.
Weitere Suchbegriffe: motoröl motul, Öl, KFZ, Motul, dexos2, BMW Longlife-04, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Nissan, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Toyota, Honda, VW 505 00, Opel OV0401547, VW 505 01, MB 229.52, API SN, ACEA C2/C3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 7,194* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.