Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenöl Mobil 1 ESP 5W-30 20 Liter Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobil 1 ESP 5W-30 20 Liter Kanister
Mobil 1 ESP 5W-30 20 Liter Kanister
Mobil 1 ESP 5W-30 20 Liter Kanister
Mobil Logo
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-146230
Hersteller:
     Mobil
Herst.-Nr.:
     154304
EAN/GTIN:
     5055107424957
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 20l
motorenöl

Mobil 1 ESP 5W-30 20 Liter Kanister

Mobil 1 ESP 5W-30 ist ein Hochleistungsmotorenöl auf Basis der innovativen Mobil SHC Synthese TechnologieTM und wurde speziell entwickelt, um die Wirksamkeit von wartungsfreien Dieselpartikelfiltern und Benzin-Katalysatoren zu unterstützen. Durch seine fortschrittliche Additiv-Technologie sorgt es für außergewöhnliche Motoren-sauberkeit und optimalen Verschleißschutz auch unter extremen Belastungen und bei verlängerten Ölwechselintervallen Die ausgezeichneten Leichtlaufeigenschaften sorgen für einen geringeren Kraftstoffverbrauch, reduzierte Schadstoff-Emissionen und helfen damit auch die Umwelt zu schonen. Mobil 1 ESP 5W-30 basiert auf einer extrem leistungstarken, firmeneigenen Formulierung, die mit den neuesten Dieselpartikelfiltern (DPF) und Katalysatoren für Ottomotoren kompatibel ist. Mobil 1 ESP 5W-30 wurde konzipiert, um überragendes Leistungsverhalten und hervorragenden Motorschutz mit gleichzeitig verbesserter Kraftstoffeinsparung zu kombinieren.

Weitere Informationen:
Marke:
Mobil
Viskosität:
5W-30
Freigaben:
MB 229.52,MB 229.31,MB 229.51,VW 504 00,VW 507 00,Porsche C30,Peugeot/Citroën B71 2290,dexos2
Spezifikation:
ACEA C2/C3,API SN,API SM
Inhalt Liter:
20
Hersteller:
Mobil
GHS:
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl mobil, Öl, KFZ, Mobil, MB 229.52, MB 229.31, MB 229.51, VW 504 00, VW 507 00, Porsche C30, Peugeot/Citroën B71 2290, dexos2, ACEA C2/C3, API SN, API SM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 8,8475* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,95*
€ 260,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,45*
€ 257,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,02*
€ 252,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,78*
€ 247,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,95*
€ 210,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.