Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenöl Castrol Magnatec 5W-40 C3 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol Magnatec 5W-40 C3 5 Liter
Castrol Magnatec 5W-40 C3 5 Liter
Castrol Magnatec 5W-40 C3 5 Liter
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-14F9D0
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15C9CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol 5 l motoröl
castrol motorenoele

Castrol Magnatec 5W-40 C3 5 Liter

Wählen Sie Castrol MAGNATEC 5W-40 C3 und überzeugen Sie sich von den Vorteilen der intelligenten Moleküle, die Ihren Motor bereits in der kritischen Warmlaufphase schützen. - Leistungsstarkes HC-Synthesemotorenöl. - Hervorragender Verschleißschutz schon in der kritischen Start- und Warmlaufphase. - Hohes Kraftstoff-Einsparpotential. - Besonders geeignet für Fahrzeuge mit Rußpartikelfilter (DPF). - Reduzierter Schadstoffausstoß. GM dexos2® ersetzt GM-LL-A-025/ GM-LL-B-025: GB2E0131082

Weitere Informationen:
Marke:
Castrol
Viskosität:
5W-40
Freigaben:
BMW Longlife-04,Meets Fiat 9.55535-S2,Renault RN 0710,Renault RN 0700,MB 229.31
Spezifikation:
ACEA C3,API SN
Inhalt Liter:
5
Hersteller:
Castrol
GHS:
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl, Öl, KFZ, Castrol, BMW Longlife-04, Meets Fiat 9.55535-S2, Renault RN 0710, Renault RN 0700, MB 229.31, ACEA C3, API SN
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9Z2Y2
193
pro Stück
€ 6,90*
ab € 34,81*
€ 49,80*
16 Tage
17
pro Paket
Frei Haus
ab € 206,90*
€ 248,03*
Preise: Lager 9Z2Y2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 6,962* pro Liter)
Lagerstand: Lager 9Z2Y2
Versand: Lager 9Z2Y2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9Z2Y2
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.