| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9Z2Y2-14FFCC Herst.-Nr.: 14FFCC EAN/GTIN: 4008177132285 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Castrol ATF Multivehicle 20 Liter Castrol ATF Mulitvehicle ist ein Automatikgetriebeöl auf HC-Synthese-Basis. Vorteile: - Hervorragende Hochtemperatur-Eigenschaften sorgen für sicheren Schutz vor Oxidation und sehr gute Viskositäts-Stabilität über lange Wechselintervalle - Außerodentliche Reibwert-Konstanz für saubere, komfortable Schaltvorgänge und vibrationsfreie Kraftübertragung bei geregelten Wandlerüberbrückungen - Exzellente Fließeigenschaften bei niedrigen Temperaturen Spezifikationen - JASO 1A Ebenfalls einsetzbar bei folgenden Herstelleranforderungen: - Toyota T, T II, T III, T IV, WS - Nissan Matic D, J, S - Mitsubishi SP II,IIM, III, PA, J3, SP IV - Mazda ATF M-III, M-V, JWS 3317, FZ - Subaru F6, Red 1 - Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP - Suzuki AT Oil 5D06, 2384K, JWS 3314, JWS 3317 - Hyundai/Kia SP III, SP IV - Aisin Transmissions requiring JWS 3309 - Honda/Acura DW 1/Z 1 - Isuzu (wo Toyota T-IV gefordert wird) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Castrol | Freigaben: | Acura DW 1 (Bei 20 Liter),Subaru F6,Red (Bei 20 Liter),Mazda ATF M-III,M-V,JWS 3317,FZ (Bei 20Liter),Hyundai,Honda ATF Z-1,Madza ATF D-III / ATF M-3,Suzuki ATF Oil / ATF OIL Special,Nissan Matic Fluid C,D,J,Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi,D3-SP ( Bei 20 Liter),Toyota T,T-II,T-III, T-IV | Spezifikation: | JASO 1A | Inhalt Liter: | 20 | Hersteller: | Castrol | GHS: | Einstufung gemäß der Richtlinie 1999/45/EG [Zubereitungsrichtlinie] : Nicht eingestuft. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: castrol getriebeöl, Motoröl, Motorenöl, Öl, KFZ, Castrol, Acura DW 1 (Bei 20 Liter), Subaru F6, Red (Bei 20 Liter), Mazda ATF M-III, M-V, JWS 3317, FZ (Bei 20Liter), Hyundai, Honda ATF Z-1, Madza ATF D-III / ATF M-3, Suzuki ATF Oil / ATF OIL Special, Nissan Matic Fluid C, D, J, Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP ( Bei 20 Liter), Toyota T, T-II, T-III, T-IV, JASO 1A |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |