Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getriebeöl Castrol ATF Multivehicle 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol ATF Multivehicle 1 Liter
Castrol ATF Multivehicle 1 Liter
Castrol ATF Multivehicle 1 Liter
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-14FFCF
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     14FFCF
EAN/GTIN:
     4008177071553
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
getriebeöl castrol 1l
getriebeöl

Castrol ATF Multivehicle 1 Liter

Castrol ATF Mulitvehicle ist ein Automatikgetriebeöl auf HC-Synthese-Basis. Vorteile: - Hervorragende Hochtemperatur-Eigenschaften sorgen für sicheren Schutz vor Oxidation und sehr gute Viskositäts-Stabilität über lange Wechselintervalle - Außerodentliche Reibwert-Konstanz für saubere, komfortable Schaltvorgänge und vibrationsfreie Kraftübertragung bei geregelten Wandlerüberbrückungen - Exzellente Fließeigenschaften bei niedrigen Temperaturen Spezifikationen - JASO 1A Ebenfalls einsetzbar bei folgenden Herstelleranforderungen: - Toyota T, T II, T III, T IV, WS - Nissan Matic D, J, S - Mitsubishi SP II,IIM, III, PA, J3, SP IV - Mazda ATF M-III, M-V, JWS 3317, FZ - Subaru F6, Red 1 - Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP - Suzuki AT Oil 5D06, 2384K, JWS 3314, JWS 3317 - Hyundai/Kia SP III, SP IV - Aisin Transmissions requiring JWS 3309 - Honda/Acura DW 1/Z 1 - Isuzu (wo Toyota T-IV gefordert wird)

Weitere Informationen:
Marke:
Castrol
Freigaben:
Acura DW 1 (Bei 20 Liter),Subaru F6,Red (Bei 20 Liter),Mazda ATF M-III,M-V,JWS 3317,FZ (Bei 20Liter),Hyundai,Honda ATF Z-1,Madza ATF D-III / ATF M-3,Suzuki ATF Oil / ATF OIL Special,Nissan Matic Fluid C,D,J,Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi,D3-SP ( Bei 20 Liter),Toyota T,T-II,T-III, T-IV
Spezifikation:
JASO 1A
Inhalt Liter:
1
Hersteller:
Castrol
GHS:
Einstufung gemäß der Richtlinie 1999/45/EG [Zubereitungsrichtlinie] : Nicht eingestuft.
Weitere Suchbegriffe: castrol getriebeöl, Motoröl, Motorenöl, Öl, KFZ, Castrol, Acura DW 1 (Bei 20 Liter), Subaru F6, Red (Bei 20 Liter), Mazda ATF M-III, M-V, JWS 3317, FZ (Bei 20Liter), Hyundai, Honda ATF Z-1, Madza ATF D-III / ATF M-3, Suzuki ATF Oil / ATF OIL Special, Nissan Matic Fluid C, D, J, Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP ( Bei 20 Liter), Toyota T, T-II, T-III, T-IV, JASO 1A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 10,40* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.