Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenöl Castrol Magnatec 0W-30 D 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol Magnatec 0W-30 D 5 Liter
Castrol Magnatec 0W-30 D 5 Liter
Castrol Magnatec 0W-30 D 5 Liter
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-15422F
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15422F
EAN/GTIN:
     4008177160486
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol 5 l motoröl
castrol motorenoele

Castrol Magnatec 0W-30 D 5 Liter

Ford-Castrol MAGNATEC D 0W-30 ist ein Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl. Die Formulierung dieses Motoröles basiert auf der UMA ? Technologie (Unique Molecular Attraction), die polare Additivkomponenten beinhaltet. Diese bieten eine hohe Haftkraft an den im Motor befindlichen Metallbauteilen. Selbst bei abgestelltem Motor verbleibt eine monomolekulare Grenzschicht an den Metalloberflächen, die den Motor beim nächsten Start erheblich besser vor Verschleiß* schützt als mit herkömmlichen Motorenölen. Ford-Castrol MAGNATEC D 0W-30. Zuverlässiger Schutz von Beginn an *gemäß Testprozeduren Industrie Sequence IVA wear test Anwendung: Ford-Castrol Magnatec D 0W-30 entwickelt für den Einsatz in Fahrzeugen, die ein Motoröl gemäß der Spezifikation Ford WSS-M2C950-A in der Viskosität SAE 0W-30 benötigen. Vorteile: Ford-Castrol D 0W-30?s intelligente Moleküle: - sind eingefügt in synthetische Technologie um optimalen Schutz über alle Temperaturbereiche zu ermöglichen; - garantieren steten Schutz für alle Fahrbedingungen, Betriebsprofile und Temperaturen; - Hervorragendes Kraftstoff- Einsparpotential durch perfekt abgestimmte Viskositätseigenschaften - Schnelle Durchölung des Motors nach dem Start und somit deutlich niedrigere Verschleißwerte im Vergleich zu konventionellen Schmierstoffen

Weitere Informationen:
Marke:
Castrol
Viskosität:
0W-30
Freigaben:
Meets Ford WSS-M2C950-A
Spezifikation:
ACEA C2
Inhalt Liter:
5
Hersteller:
Castrol
GHS:
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl, Öl, KFZ, Castrol, Meets Ford WSS-M2C950-A, ACEA C2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 8,658* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.