Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenöl Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 20 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 20 Liter
Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 20 Liter
Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 20 Liter
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-154BF1
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     154BF1
EAN/GTIN:
     4008177145131
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol motorenoele
motorenöl

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 20 Liter

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 ist ein Nutzfahrzeugmotorenöl, welches durch die einzigartige System ProTechnologyTM eine bessere Leistung bis zu 45% bietet. In den folgenden Bereichen wurde dies im Labor geprüft: Kolbensauberkeit, Verschleiß und Korrosion, Öl-Eindickung und Ruß-Handlung. Es weist außerdem unter anderem folgende Vorteile auf: - Reduzierung des Ölverbrauchs - Lange Ölwechselintervalle - Eine längere und höhere Bauteile-Lebensdauer

Weitere Informationen:
Marke:
Castrol
Viskosität:
10W-40
Freigaben:
RVI RLD-2,Scania LDF-3,MAN 3277,Volvo VDS 3,MTU Oil Category 3,Mack EO-N,Deutz DQC III-10,MB 228.5,Meets DAF requirements
Spezifikation:
ACEA E4,ACEA E7,API CF
Inhalt Liter:
20
Hersteller:
Castrol
GHS:
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl 20l, Öl, KFZ, Castrol, RVI RLD-2, Scania LDF-3, MAN 3277, Volvo VDS 3, MTU Oil Category 3, Mack EO-N, Deutz DQC III-10, MB 228.5, Meets DAF requirements, ACEA E4, ACEA E7, API CF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 6,2295* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,63*
€ 184,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,56*
€ 177,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.