Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getriebeöl Castrol Transmax ATF Z 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol Transmax ATF Z 1 Liter
Castrol Transmax ATF Z 1 Liter
Castrol Transmax ATF Z 1 Liter
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-154DE3
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15D6CD
EAN/GTIN:
     4008177162435
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
getriebeöl castrol 1l
getriebeöl

Castrol Transmax ATF Z 1 Liter

Castrol Transmax ATF Z mit Smooth Drive TechnologyTM ist ein vollsynthetischer Automatikgetriebe-Schmierstoff speziell geeignet für gemischte Nutzfahrzeugflotten. Castrol Transmax ATF Z kann in Automatik-, Halbautomatik- und Handschalt-Getrieben entsprechend Herstellerfreigaben eingesetzt werden. Auf 120?000 km verlängerte Wechselintervalle sind in Getrieben der Marken Mercedes-Benz, Voith und ZF möglich. Vorteile Viele Hersteller-Freigaben für ein breites Einsatzgebiet mit einfacher Lagerhaltung. Exzellente Oxidationsresistenz verlängert die Öllebensdauer und schafft so die Voraussetzung für verlängerte Wechselintervalle und geringere Betriebskosten. Verringerung der Betriebstemperatur für längere Getriebelebens-dauer, weniger Treibstoffverbrauch und weniger Abgasemissionen. Optimierte Reibwert-Charakteristik für weiche und stossfreie Schaltvorgänge. Exzellentes Kältefliessverhalten für besten Verschleissschutz bei tiefen Temperaturen.

Weitere Informationen:
Marke:
Castrol
Freigaben:
ZF TE-ML 14C,JASO 1A,Toyota T,T-II,T-III, T-IV,Nissan Matic Fluid C,D,J,Mitsubishi SP II,IIM,III,PA,J3,SP IV,Mazda ATF M-III,M-V,JWS 3317,FZ (Bei 20Liter),ZF-TE-ML 04D,ZF TE-ML 11B,MAN 339 Typ V2,Voith H55.6336.xx,VW 501 60,MAN 339 Typ Z12,MB-Freigabe 236.81,MAN 339 Typ Z3,ZF TE-ML 20C,ZF TE-ML 16M
Spezifikation:
JASO 1A
Inhalt Liter:
1
Hersteller:
Castrol
GHS:
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft.
Weitere Suchbegriffe: castrol getriebeöl, Motoröl, Motorenöl, Öl, KFZ, Castrol, ZF TE-ML 14C, JASO 1A, Toyota T, T-II, T-III, T-IV, Nissan Matic Fluid C, D, J, Mitsubishi SP II, IIM, III, PA, J3, SP IV, Mazda ATF M-III, M-V, JWS 3317, FZ (Bei 20Liter), ZF-TE-ML 04D, ZF TE-ML 11B, MAN 339 Typ V2, Voith H55.6336.xx, VW 501 60, MAN 339 Typ Z12, MB-Freigabe 236.81, MAN 339 Typ Z3, ZF TE-ML 20C, ZF TE-ML 16M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 13,20* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.