| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9Z2Y2-1557C1 Herst.-Nr.: 15D6FA EAN/GTIN: 4008177161568 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Castrol TRANSMAX Manual Transaxle 75W-90 20 Liter Ausgezeichnet geeignet für Schaltgetriebe und Transaxle-Systeme (Schaltgetriebe und Achsantrieb in einem Gehäuse) von Pkw, Lieferwagen und Transportern. Dank seiner hohen thermischen Stabilität und der Mehrbereichscharakteristik SAE 75W-90 deckt Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 auch die Viskositätsklassen SAE 80, SAE 90 und SAE 80W-90 ab. Vorteile: - hervorragender Verschleißschutz und Schaltbarkeit für optimalen Einsatz in Transaxle-Getrieben minimierte Schaltkräfte unter allen klimatischen Bedingungen - kein Schaltkratzen nach dem Kaltstart und Hakeln während der Gangwechsel - Dämpfung von Getriebegeräuschen - Kraftstoffeinsparung durch verbesserten Getriebewirkungsgrad - verringertes Temperaturniveau und Getriebesauberkeit bei verlängerter Lebensdauer Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Castrol | Viskosität: | 75W-90 | Freigaben: | VW 501.50,VW G 052 911 (nur 500ml) | Spezifikation: | API GL-4+ | Inhalt Liter: | 20 | Hersteller: | Castrol | GHS: | Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: castrol getriebeöl, Motoröl, Motorenöl, Öl, KFZ, Castrol, VW 501.50, VW G 052 911 (nur 500ml), API GL-4+ |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |