Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenöl Castrol Edge Fluid Titanium 5W-30 LL 4 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Castrol Edge Fluid Titanium 5W-30 LL 4 Liter
Castrol Edge Fluid Titanium 5W-30 LL 4 Liter
Castrol Edge Fluid Titanium 5W-30 LL 4 Liter
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-15668E
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15668E
EAN/GTIN:
     4008177107177
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motoröl castrol 4l
castrol motorenoele

Castrol Edge Fluid Titanium 5W-30 LL 4 Liter

Moderne Motoren entsprechen dem neuesten Stand von Technik und Ingenieurskunst ? sie sind kompakt und hocheffizient. Sie stellen das Motorenöl durch erhöhte Druckbelastungen und die dadurch entstehende Reibung vor neue Herausforderungen. Castrol EDGE mit Fluid TITANIUM verändert seine physikalische Struktur und verstärkt sich in Bereichen mit extremer Druckbelastung, um den Kontakt von Metall auf Metall zu verhindern und Reibung zu reduzieren. Wenn der Druck nachlässt, kehrt das Öl in seinen fließfähigen Zustand zurück. Unter Druck noch stärker: Castrol EDGE mit Fluid TITANIUM verändert seine Struktur und reduziert leistungsmindernde Reibung um 20 % VORTEILE Wird unter Druck noch stärker und schützt Ihren Motor nachhaltig Reduziert leistungsmindernde Reibung bei allen Drehzahlen und Bedingungen Von unabhängiger Seite unter härtesten Bedingungen auf maximale Leistungsfähigkeit getestet Von weltweit führenden Autoherstellern empfohlen Motorschutz über das gesamte Ölwechselintervall, auch unter extremen Druckbelastungen

Weitere Informationen:
Marke:
Castrol
Viskosität:
5W-30
Freigaben:
BMW Longlife-04,VW 504 00,Porsche C30,MB 229.51,MB 229.31,VW 507 00
Spezifikation:
ACEA C3
Inhalt Liter:
4
Hersteller:
Castrol
GHS:
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl, Öl, KFZ, Castrol, BMW Longlife-04, VW 504 00, Porsche C30, MB 229.51, MB 229.31, VW 507 00, ACEA C3
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9Z2Y2
663
pro Stück
€ 6,90*
ab € 37,61*
€ 53,68*
16 Tage
9
pro Paket
Frei Haus
ab € 292,99*
€ 350,48*
Preise: Lager 9Z2Y2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
1 Stück enthält 4 Liter (ab € 9,4025* pro Liter)
Lagerstand: Lager 9Z2Y2
Versand: Lager 9Z2Y2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9Z2Y2
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.