Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenöl Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 A5 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 A5 5 Liter
Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 A5 5 Liter
Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 A5 5 Liter
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-159A60
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     159A5F
EAN/GTIN:
     4008177157288
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol 5 l motoröl
castrol motorenoele

Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 A5 5 Liter

Im modernen Verkehr können pro Jahr 18.000 Stopp- und Anfahrvorgänge erfolgen. Das ständige Betreiben des Motors im Leerlauf vor Ampeln und Kreuzungen erzeugt gesteigerten Mikroverschleiß im Motor. Im aktuellen Industrietest generiert das neue Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5 deutlich geringeren Verschleiß in den STOPP-START - Betriebsbedingungen*. Das neue Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5 besitzt stark anhaftendene Moleküle, welche eine selbst reparierende Schicht auf verschleißbedrohten Teilen bilden, womit in allen verschleißkritischen Phasen des stockenden Verkehrs mit den häufigen Leerlauf- und Anfahrvorgängen ein sofortiger Schutz der Bauteile möglich ist. Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5. Sofortiger Schutz von Anfang an. Bei jedem Start. *Im Industrie - OM646LA - Test überprüft Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5 ist geeignet für den Betrieb in Otto- und Diesel-Fahrzeugmotore, bei denen der Hersteller ein Motoröl gemäß ACEA A5/B5, API SN/CF oder ILSAC GF-4 der Viskosität 5W-30 empfiehlt oder fordert. Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5 ist darüberhinaus für Fahrzeuge der Marke FORD, die ein Motoröl gemäß der Spezifikation Ford WSS-M2C913-C/ WSS-M2C913-D benötigen, einsetzbar. Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5 mit intelligenten Molekülen, die: - an kritischen Motorbauteilen anhaften, auch wenn das Öl abfließt - eine selbstreparierende Verschleißschutzschicht bilden, um verschleißgefährdete Bauteile in jeder Phase stockenden Verkehrs mit häufigen Anfahrvorgängen zu schützen -den Verschleiß bewiesenermaßen in Stopp-Start-Vorgängen reduzieren

Weitere Informationen:
Marke:
Castrol
Viskosität:
5W-30
Freigaben:
Meets Ford WSS-M2C913-D,Meets Ford WSS-M2C913-C
Spezifikation:
API SN/CF,ILSAC GF-4,ACEA A5/B5,ACEA A1/B1
Inhalt Liter:
5
Hersteller:
Castrol
GHS:
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl, Öl, KFZ, Castrol, Meets Ford WSS-M2C913-D, Meets Ford WSS-M2C913-C, API SN/CF, ILSAC GF-4, ACEA A5/B5, ACEA A1/B1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 7,518* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.