| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9Z2Y2-15D675 Herst.-Nr.: 15D675 EAN/GTIN: 4008177162251 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Castrol Transmax ATF DX III Multivehicle 1 Liter Castrol Transmax Dex III Multivehicle mit Smooth Drive Technology ist ein Mehrzweckgetriebeöl für Automatikgetriebe.Es kann in allen Ford Automatikgetrieben von Bj. 1983 bis inkl. 1996 verwendet werden. Weiterhin auch in allen GM Automatikgetrieben (Bj. vor 2005) und in Getrieben, welche die Spezifikation Allison C-4 oder TES 389 verlangen. Die Kombination von qualitativ hochwertigen Basisölen und ausgewählten Additiven ergeben ein Produkt, welches beim Einsatz in Automatikgetrieben bzw. Servolenkungen hervorragende Leistungen erbringt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Castrol | Freigaben: | MAN 339 L1,Voith H55.6335.xx,MB 236.9,MAN 339 Z1,MAN 339 V1,Allison TES-389,GM Dexron II(D),TR01, DE04 ZF 003368,Volvo 97340,GM Dexron IIIH,Ford Mercon,Allison C4,ZF TE-ML 14A,ZF TE-ML 04D,Volvo Transmission Oil 97341-071 | Inhalt Liter: | 1 | Hersteller: | Castrol | GHS: | Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: castrol getriebeöl, Motoröl, Motorenöl, Öl, KFZ, Castrol, MAN 339 L1, Voith H55.6335.xx, MB 236.9, MAN 339 Z1, MAN 339 V1, Allison TES-389, GM Dexron II(D), TR01, DE04 ZF 003368, Volvo 97340, GM Dexron IIIH, Ford Mercon, Allison C4, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 04D, Volvo Transmission Oil 97341-071 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |