| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9Z2Y2-15D73A Herst.-Nr.: 15D73A EAN/GTIN: 4008177161735 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Castrol Transmax ATF Dexron-VI Mercon LV Multivehicle 1 Liter Castrol Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle mit Smooth Drive Technology? ist ein modernes Leichtlauf- Automatikgetriebeöl. Es erfüllt die aktuellesten Anforderungen nach GM DEXRON®-VI, Ford MERCON® LV ATF sowie JASO-1A und kann somit in einer Vielzahl von Automatikgetrieben eingesetzt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Castrol | Freigaben: | Subaru F6, Rot 1,Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi,D3-SP,Hyundai/Kia SP III, SP IV,Geeignet für 6-, 8-, und 9-Gang-Automatikgetriebe von Audi, BMW, Mini Cooper, Jaguar, Peugeot/Citroen, Saab, Volvo, VW, Porsche,7- und 9-Gang Automatiken von Mercedes Benz,Alle Fahrzeuge bei denen Dexron III oder Mercon SP erforderlich ist,Isuzu,Suzuki AT Oil 5D06, 2384K,JWS 3314/3317/3309,Nissan Matic D, J, S,Honda/Acura DW 1/Z 1,Mazda ATF M-III, M-V, FZ,Mitsubishi SP II,IIM,III,PA,J3, IV,Toyota T III, T IV, WS,JASO 1 A LV,JASO 1A,Dexron VI,Mercon LV | Inhalt Liter: | 1 | Hersteller: | Castrol | GHS: | Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: castrol getriebeöl, Motoröl, Motorenöl, Öl, KFZ, Castrol, Subaru F6, Rot 1, Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP, Hyundai/Kia SP III, SP IV, Geeignet für 6-, 8-, und 9-Gang-Automatikgetriebe von Audi, BMW, Mini Cooper, Jaguar, Peugeot/Citroen, Saab, Volvo, VW, Porsche, 7- und 9-Gang Automatiken von Mercedes Benz, Alle Fahrzeuge bei denen Dexron III oder Mercon SP erforderlich ist, Isuzu, Suzuki AT Oil 5D06, 2384K, JWS 3314/3317/3309, Nissan Matic D, J, S, Honda/Acura DW 1/Z 1, Mazda ATF M-III, M-V, FZ, Mitsubishi SP II, IIM, III, PA, J3, IV, Toyota T III, T IV, WS, JASO 1 A LV, JASO 1A, Dexron VI, Mercon LV |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |