Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenöl Mazda Original Oil SUPRA X 0W-20 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mazda Original Oil SUPRA X 0W-20 5 Liter
Mazda Original Oil SUPRA X 0W-20 5 Liter
Mazda Original Oil SUPRA X 0W-20 5 Liter
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-183196
Hersteller:
     Mazda
Herst.-Nr.:
     212579
EAN/GTIN:
     3267025008085
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 5l
motorenöl

Mazda Original Oil SUPRA X 0W-20 5 Liter

Mazda Original Oil SUPRA 0W-20 X ist ein Motorenöl, welches speziell für die SKYACTIV-Technologie entwickelt wurde, damit diese Technologie perfekt genutz werden kann. Dieses Öl ist für alle Betriebsbedingungen und Fahrweisen geeignet (Stadtverkehr, Autobahn und Landstraßen). Es weist unter anderem folgende Vorteile auf: - Hoher Verschleißschutz durch besondere Additive - Umweltschützend durch die hohe Dünnflüssigkeit bei niedrigen Temparaturen ermöglicht es einen optimalen Kaltstart

Weitere Informationen:
Marke:
Mazda
Viskosität:
0W-20
Spezifikation:
API SN,ILSAC GF-5
Inhalt Liter:
5
Hersteller:
Mazda
Weitere Suchbegriffe: Öl, KFZ, Mazda, API SN, ILSAC GF-5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 11,056* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.