Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenöl Mazda Original Oil Ultra DPF 5W-30 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mazda Original Oil Ultra DPF 5W-30 5 Liter
Mazda Original Oil Ultra DPF 5W-30 5 Liter
Mazda Original Oil Ultra DPF 5W-30 5 Liter
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-183418
Hersteller:
     Mazda
Herst.-Nr.:
     206477
EAN/GTIN:
     3267025008276
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 5l
motorenöl

Mazda Original Oil Ultra DPF 5W-30 5 Liter

MAZDA Original Oil Ultra DPF 5W-30 wurde speziell für Mazda-Dieselmotoren mit Dieselpartikelfilter (DPF) entwickelt. Dieser synthetische Schmierstoff schützt den Motor und verbessert die Motorleistung. Wichtig: Nicht für Mazda 1,4-Liter und 1,6-Liter MZ-CD Diesel mit Rußpartikelfilter zulässig.

Weitere Informationen:
Marke:
Mazda
Viskosität:
5W-30
Spezifikation:
ACEA C1,JASO DL-1
Inhalt Liter:
5
Hersteller:
Mazda
Gefahrenhinweis:
H320 Verursacht Augenreizung. Einstufung Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 Kategorie 4 Piktogramm Kein Piktogramm Signalwort Gefahr Gefahr Achtung Achtung Gefahrenhinweis
Weitere Suchbegriffe: Öl, KFZ, Mazda, ACEA C1, JASO DL-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 9,022* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.