Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenöl Mazda Original Oil Ultra 5W-30 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mazda Original Oil Ultra 5W-30 5 Liter
Mazda Original Oil Ultra 5W-30 5 Liter
Mazda Original Oil Ultra 5W-30 5 Liter
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-183666
Hersteller:
     Mazda
Herst.-Nr.:
     183666
EAN/GTIN:
     3267025007996
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 5l
motorenöl

Mazda Original Oil Ultra 5W-30 5 Liter

Mazda Original Oil Ultra 5W-30 ist ein Hochleistungs-Motorenöl welches zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs beiträgt. Für Fahrzeuge mit Bezin- oder Dieselmotoren (nur ohne Dieselpartikelfilter) geeignet. Nachdrücklich empfohlen für den Mazda RX-8.

Weitere Informationen:
Marke:
Mazda
Viskosität:
5W-30
Spezifikation:
ACEA A5/B5,API SL/CF
Inhalt Liter:
5
Hersteller:
Mazda
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung
Weitere Suchbegriffe: Öl, KFZ, Mazda, ACEA A5/B5, API SL/CF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 8,17* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.