| |
|
| Artikel-Nr.: 9Z2Y2-194863 Herst.-Nr.: 214120 EAN/GTIN: 3267025011184 |
| | |
|
| | |
| Elf Evolution 700 STI 10W-40 4 Liter Teilsynthetisches Leichtlaufmotorenöl für Pkw-Otto- und -Dieselmotoren moderner Technologie. Für Common Rail Dieselmotoren geeignet. EVOLUTION 700 STI 10W-40 entwickelt für den Einsatz in älteren Fahrzeugmodellen mit Benzin- und Dieselmotoren. EVOLUTION 700 STI 10W-40 ist einsetzbar bei allen Betriebsbedingungen (Autobahnfahrten, Stadtverkehr) Vorteile: -hohe Leistung: EVOLUTION 700 ST 10W-40 ermöglicht höchste Leistungsfähigkeit über das gesamte Wechselintervall -lange Lebensdauer des Motors: Dank der ausgezeichneten Schmiereigenschaften bei tiefen und hohen Temperaturen schützt das Produkt den Motor zuverlässig vor vorzeitigen Verschleißerscheinungen. -ausgezeichneter Verschleißschutz: Spezielle Additive bieten den bestmöglichen Schutz aller beweglichen Teile. Weitere Informationen: | | Marke: | Elf | Viskosität: | 10W-40 | Freigaben: | VW 505 00,PSA B71 2294,MB 229.3,VW 501 01,Renault RN 0700,Renault RN 0710,Meets Fiat 9.55535-G2,PSA B71 2300 | Spezifikation: | API SN/CF,ACEA A3/B4 | Inhalt Liter: | 4 | Hersteller: | Elf | GHS: | Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: motoröl 4l, Öl, KFZ, Elf, VW 505 00, PSA B71 2294, MB 229.3, VW 501 01, Renault RN 0700, Renault RN 0710, Meets Fiat 9.55535-G2, PSA B71 2300, API SN/CF, ACEA A3/B4 |
| | |
| |