Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenöl Elf Evolution 700 Turbo Diesel 10W-40 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elf Evolution 700 Turbo Diesel 10W-40 1 Liter
Elf Evolution 700 Turbo Diesel 10W-40 1 Liter
Elf Evolution 700 Turbo Diesel 10W-40 1 Liter
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-194871
Hersteller:
     ELF
Herst.-Nr.:
     214126
EAN/GTIN:
     3425901110790
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 1 liter
motorenöl

Elf Evolution 700 Turbo Diesel 10W-40 1 Liter

Elf Evolution 700 Turbo Diesel 10W-40 ist ein teilsynthetisches Leichtlaufmotorenöl für PKW Dieselmotoren moderner Technologie. Ebenfalls empfohlen für den Einsatz in Common-Rail-Dieselmotoren und einsetzbar unter allen Betriebsbedingungen (Autobahn, Stadtverkehr, Überland). Eigenschaften: - Technologie, die sowohl einen leichten Kaltstart bei tiefen Temperaturen als auch eine perfekte Schmierung bei hohen Temperaturen gewährleistet. - Sehr guter Motorschutz durch besonders wirksame Verschleißschutzadditive. - Geringste Verdampfungsverluste aufgrund hochwertiger Basisprodukte. - Hervorragendes Reinigungs- und Schmutztragevermögen sorgen für die Erhaltung eines sauberen Motors.

Weitere Informationen:
Marke:
Elf
Viskosität:
10W-40
Freigaben:
Renault RN 0710,MB 229.3,Renault RN0700,Meets Fiat 9.55535-G2,VW 501 01,VW 505 00
Spezifikation:
ACEA A3/B4,API SN/CF
Inhalt Liter:
1
Hersteller:
Elf
GHS:
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft.
Weitere Suchbegriffe: elf motoröl, Öl, KFZ, Elf, Renault RN 0710, MB 229.3, Renault RN0700, Meets Fiat 9.55535-G2, VW 501 01, VW 505 00, ACEA A3/B4, API SN/CF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 6,83* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.