Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenöl Elf Evolution 700 STI 10W-40 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elf Evolution 700 STI 10W-40 1 Liter
Elf Evolution 700 STI 10W-40 1 Liter
Elf Evolution 700 STI 10W-40 1 Liter
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-214125
Hersteller:
     ELF
Herst.-Nr.:
     214125
EAN/GTIN:
     3425901110783
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 1 liter
motorenöl

Elf Evolution 700 STI 10W-40 1 Liter

Teilsynthetisches Leichtlaufmotorenöl für Pkw-Otto- und -Dieselmotoren moderner Technologie. Für Common Rail Dieselmotoren geeignet. EVOLUTION 700 STI 10W-40 entwickelt für den Einsatz in älteren Fahrzeugmodellen mit Benzin- und Dieselmotoren. EVOLUTION 700 STI 10W-40 ist einsetzbar bei allen Betriebsbedingungen (Autobahnfahrten, Stadtverkehr) Vorteile: -hohe Leistung: EVOLUTION 700 ST 10W-40 ermöglicht höchste Leistungsfähigkeit über das gesamte Wechselintervall -lange Lebensdauer des Motors: Dank der ausgezeichneten Schmiereigenschaften bei tiefen und hohen Temperaturen schützt das Produkt den Motor zuverlässig vor vorzeitigen Verschleißerscheinungen. -ausgezeichneter Verschleißschutz: Spezielle Additive bieten den bestmöglichen Schutz aller beweglichen Teile.

Weitere Informationen:
Marke:
Elf
Viskosität:
10W-40
Freigaben:
VW 505 00,PSA B71 2294,MB 229.3,VW 501 01,Renault RN 0700,Renault RN 0710,Meets Fiat 9.55535-G2,PSA B71 2300
Spezifikation:
API SN/CF,ACEA A3/B4
Inhalt Liter:
1
Hersteller:
Elf
GHS:
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft.
Weitere Suchbegriffe: elf motoröl, Öl, KFZ, Elf, VW 505 00, PSA B71 2294, MB 229.3, VW 501 01, Renault RN 0700, Renault RN 0710, Meets Fiat 9.55535-G2, PSA B71 2300, API SN/CF, ACEA A3/B4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 6,29* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.