| |
|
| Artikel-Nr.: 9Z2Y2-550040555 Herst.-Nr.: 550040555 EAN/GTIN: 5011987251441 |
| | |
|
| | |
| Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30 1 Liter Motorenöl auf Basis von Synthesetechnologie ? maßgeschneidert für spezielle Herstelleranforderungen. Heutige Fahrzeuge benötigen ein Motorenöl, das mit den wechselnden technischen Anforderungen Schritt hält und für eine höhere Leistung und längere Lebensdauer des Motors sorgt. Daher hat Shell die patentierte PurePlus Technology entwickelt. Sie basiert auf einem völlig neuen Produktionsverfahren, bei dem Grundöle, als wichtigster Bestandteil von Motorenölen, mithilfe der Synthesetechnologie aus Erdgas hergestellt werden plus einem innovativen Additivpaket. Shell Helix Ultra Produkte gehören zu einer Reihe von Spitzenmotorenölen, die auf der innovativen Shell PurePlus Technology basieren und den Motor aktiv sauber halten. Aktive Reinigungstechnologie hat bei Shell Helix Motorenölen schon immer im Mittelpunkt gestanden. Durch die innovative Shell PurePlus Technology bietet das Produkt jetzt ein noch höheres Maß an Reinigung und Schutz. Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30: - Konzipiert für die anspruchsvollen Anforderungen bestimmter Hochleistungsmotoren, insbesondere von BMW und Mercedes-Benz und jene, die API SN/CF oder ACEA C3 erfordern - Shell arbeitet eng mit Mercedes-Benz zusammen, gemeinsam arbeiten wir an Projekten zur Erforschung und Entwicklung von Schmierstoffen - Hat umfrangreiche Testreihen durchlaufen, um die MB-Freigabe 229.5111 zu erhalten Spezifikationen: API SN/CF; ACEA C3; BMW LL-04; MB-Freigabe 229.51 1 Geeignet für Dieselmotoren von Mercedes-Benz mit oder ohne Dieselpartikelfilter Weitere Informationen: | | Marke: | Shell | Viskosität: | 5W-30 | Freigaben: | BMW Longlife-04,MB 229.51 | Spezifikation: | ACEA C3,API SN | Inhalt Liter: | 1 | Hersteller: | Shell | GHS: | Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: motorenöl shell, Öl, KFZ, Shell, BMW Longlife-04, MB 229.51, ACEA C3, API SN |
| | |
| |