Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenöl Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Shell Logo
Shell Logo
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-550041874
Hersteller:
     Shell
Herst.-Nr.:
     550041874
EAN/GTIN:
     5011987260580
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 1 liter
motorenöl

Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30 1 Liter

Motorenöl auf Basis von Synthesetechnologie ? maßgeschneidert für spezielle Herstelleranforderungen. Heutige Fahrzeuge benötigen ein Motorenöl, das mit den wechselnden technischen Anforderungen Schritt hält und für eine höhere Leistung und längere Lebensdauer des Motors sorgt. Daher hat Shell die patentierte PurePlus Technology entwickelt. Sie basiert auf einem völlig neuen Produktionsverfahren, bei dem Grundöle, als wichtigster Bestandteil von Motorenölen, mithilfe der Synthesetechnologie aus Erdgas hergestellt werden plus einem innovativen Additivpaket. Shell Helix Ultra Produkte gehören zu einer Reihe von Spitzenmotorenölen, die auf der innovativen Shell PurePlus Technology basieren und den Motor aktiv sauber halten. Aktive Reinigungstechnologie hat bei Shell Helix Motorenölen schon immer im Mittelpunkt gestanden. Durch die innovative Shell PurePlus Technology bietet das Produkt jetzt ein noch höheres Maß an Reinigung und Schutz. Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30: - Konzipiert für die anspruchsvollen Anforderungen bestimmter Hochleitsungsmotoren, insbesondere von Audi, Volkswagen und jenen, die ACEA C2 oder ACEA C3 erfordern - Hat umfangreiche Testreihen durchlaufen, um die Freigabe gemäß der VW 504.00/507.00 Spezifikationen zu erhalten

Weitere Informationen:
Marke:
Shell
Viskosität:
0W-30
Freigaben:
VW 507 00,Porsche C30 (Nur bei 1 Liter),VW 504 00
Spezifikation:
ACEA C3
Inhalt Liter:
1
Hersteller:
Shell
GHS:
Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl shell, Öl, KFZ, Shell, VW 507 00, Porsche C30 (Nur bei 1 Liter), VW 504 00, ACEA C3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9Z2Y2
255
€ 6,90*
ab € 8,28*
€ 11,64*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,64*
€ 25,22*
Preise: Lager 9Z2Y2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 11,64*
€ 13,85
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 8,28* pro Liter)
Lagerstand: Lager 9Z2Y2
Versand: Lager 9Z2Y2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9Z2Y2
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.