Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenöl Shell Helix Ultra 5W-40 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shell Helix Ultra 5W-40 5 Liter
Shell Helix Ultra 5W-40 5 Liter
Shell Helix Ultra 5W-40 5 Liter
Shell Logo
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-550052680
Hersteller:
     Shell
Herst.-Nr.:
     550052680
EAN/GTIN:
     5011987062948
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motoröl shell 5 liter
motorenöl

Shell Helix Ultra 5W-40 5 Liter

Shell Helix Ultra 5W-40 ist für die längste von Fahrzeugherstellern empfholenen Ölwechselintervalle geeignet. Durch die einmalige aktive Reinigungstechnologie von Shell bietet es dem Hochleistungsmotor optimalen Verschleißschutz und schützt ihn vor leistungsmindernden Ablagerungen. Folgende Vorteile werden unter anderem geboten: - Optimale Widerstandsfähigkeit gegen Ölalterung - Außergewöhnliche Tieftemparatureigenschaften - Aktive Reinigung gegen Korrosion und Verschleiß

Weitere Informationen:
Marke:
Shell
Viskosität:
5W-40
Freigaben:
BMW Longlife-01,Porsche A40,VW 505 00,PSA B71 2296,Renault RN 0700,MB 229.5,MB 226.5,VW 502 00,Fiat 9.55535.Z2,Meets Fiat 9.55535-N2,Chrysler MS-10725,Chrysler MS-12991,Renault RN 0710
Spezifikation:
API SN,API SN PLUS,ACEA A3/B4,ACEA A3/B3
Inhalt Liter:
5
Hersteller:
Shell
GHS:
Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl 5l, Öl, KFZ, Shell, BMW Longlife-01, Porsche A40, VW 505 00, PSA B71 2296, Renault RN 0700, MB 229.5, MB 226.5, VW 502 00, Fiat 9.55535.Z2, Meets Fiat 9.55535-N2, Chrysler MS-10725, Chrysler MS-12991, Renault RN 0710, API SN, API SN PLUS, ACEA A3/B4, ACEA A3/B3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 6,846* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.