| |
|
| Artikel-Nr.: 9Z2Y2-600721954 Herst.-Nr.: 602003089 EAN/GTIN: 4001541232482 |
| | |
|
| | |
| Fuchs Titan Supersyn Longlife 5W-40 4 Liter Ultra High Performance, kraftstoffsparendes Leichtlauf-Motorenöl für unterschiedliche PKW-Modelle mit/ohne Wartungsintervallverlängerung. Gute Kaltstarteigenschaften und niedriger Ölverbrauch. Fuchs empfiehlt das Produkt auch für Fahrzeuge die ein Öl der folgenden Freigaben benötigen: - API CF - GM-LL-B-025 - PSA B712296 Weitere Informationen: | | Marke: | Fuchs | Viskosität: | 5W-40 | Freigaben: | PSA B71 2296,VW 505 00,VW 502 00,Renault RN 0710,Renault RN 0700,Porsche A40,MB 229.5,MB 226.5,BMW Longlife-01 | Spezifikation: | API SN,ACEA A3/B4 | Inhalt Liter: | 4 | Hersteller: | Fuchs | GHS: | Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: motoröl 4l, Öl, KFZ, Fuchs, PSA B71 2296, VW 505 00, VW 502 00, Renault RN 0710, Renault RN 0700, Porsche A40, MB 229.5, MB 226.5, BMW Longlife-01, API SN, ACEA A3/B4 |
| | |
| |