Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Pentium Pro 200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1025112
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1821-3449
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Pentium
Pentium
Sie haben bemerkt, dass Sie vor dem Computer zu lang warten und die Arbeit stillsteht? Dann ist es schon die Zeit sich über ein neues System zu überlegen. Aber ein modernes System kostet viel Geld und heute muss man jeden Pfennig zweimal umdrehen. Es gibt doch einen Ausweg daraus. Mit dem Prozessorausbau steigert die Leistung Ihres Systems drastisch hoch und werden Sie in der Lage die neuen Anwendungen zu nutzen. Die breite Palette der hochwertigen Prozessoroptionen von Hewlett Packard erlaubt Ihnen eine richtige Lösung zu finden, die Ihre Anforderungen befriedigt und Ihrer Geldbörse gerecht wird.
Intel Pentium Pro - 200 MHz - Socket 8
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Pentium Pro
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
200 MHz
Größe des First-Level-Cache
16 KB
Architektur-Merkmale
Dual Independent Bus-Architektur, Dynamic Execution, superskalare Architektur, Superpipelined, Löschen Datenabhängigkeit, Multiple Branch Prediction, Speculative Execution, Out-of-Order-Ausführung, sechste Generation, Register umbenennen, IEEE 754- FPU-kompatibel, system management mode (SMM)
Cache-Speicher-Details
L1 - Pipeline Burst - 16 KB ¦ L2 - 256 KB
Geeignete Sockel
Socket 8
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Cache-Speicher
Typ
Pipeline Burst
Installierte Größe
256 KB
Max. unterstützte Größe
256 KB
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor - Socket 8
Weitere Suchbegriffe: intel pentium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,44*
€ 808,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,47*
€ 802,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,28*
€ 788,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,14*
€ 770,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,49*
€ 719,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.