Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - SDRAM - Modul - 256 MB - DIMM, 168-polig - 133 MHz - ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1046303
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     ME.E25SD.P33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ECC-RAM
RAM ECC
SD RAM
SDRAM
Acer ist der weltbekannteste Hersteller der verschiedenen Speicherlösungen. Speicher ist der wesentliche Bestandteil jedes Computers. Bei Speicherausbau erweitern Sie die Möglichkeiten für die Bedienung der kritischen Anwendungen Ihres Systems. Ihre Arbeit wird viel produktiver und schneller mit diesem Acer Speicher.
Acer - SDRAM - Modul - 256 MB - DIMM, 168-polig - 133 MHz - ECC - für Altos 1200, 1200LP, 350, 600, 600E, G610
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
256 MB
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
SDRAM
Formfaktor
DIMM, 168-polig
Datenintegritätsprüfung
ECC
Modulkonfiguration
32 x 72
Geschwindigkeit
133 MHz
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Altos 1200, 1200LP, 350, 600, 600E, G610
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM, 168-polig
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, ram ecc registered, ram ecc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,47*
€ 239,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,05*
€ 224,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,37*
€ 218,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,70*
€ 212,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,62*
€ 193,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.