Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Pulsar Evolution 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1074343
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     66231
EAN/GTIN:
     3553340662317
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Eaton UPS SYSTEMS, weltweit führender Anbieter von Hochverfügbarkeits-Stromversorgungslösungen für industrielle Anwendungen, Unternehmensnetze sowie Internet- und TK-Infrastrukturen präsentiert seine umfangreiche USV-Modellreihe Pulsar Evolution für den Schutz von Servern und Internetsystemen. Nie zuvor war ein USV-System dieser Leistungsklasse so kompakt wie die Pulsar Evolution. Pulsar Evolution bietet unverzichtbare Features für Netzanwendungen. Die Modellreihe, die auch die absoluten Spitzengeräte für Rackeinbau umfasst, bietet Kommunikationsverbindung über USB-Port und serielle Schnittstelle als Standard, den Schutz von Netzwerkleitungen, sowie sehr lange Batterielaufzeiten bei kompakten Abmessungen.
Eaton Pulsar Evolution 1500 - USV (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - 1 kW - 1500 VA - 9 Ah - Ausgangsanschlüsse: 4 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Batteriegehäusetyp
Intern
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
3 x Stromkabel - extern ¦ Kabel seriell - extern ¦ USB-Kabel - extern
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98, SCO OpenServer, UnixWare, IBM AIX, SunSoft Solaris, Compaq Tru64 UNIX, HP-UX, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 2000 / NT4.0, MandrakeLinux ProSuite Edition 8.1
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
40 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90%
Batterie
Technologie
Bleisäure
Kapazität
9 Ah
Bereitgestellte Spannung
6 V
Menge
6
Stromversorgungsgerät
Produktzertifizierungen
IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-2
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 160 - 294 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V + 6% / - 10% - 50/60 Hz
Schutzschaltung
Trennschalter
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x Strom IEC 60320
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)
Wechselstrom 150-294 V
UPS-Technologie
Line-Interactive
Leistungskapazität
1 kW / 1500 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.8 cm
Tiefe
52.2 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
19 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x LAN - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.