Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Pulsar Evolution 2200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1074344
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     66232
EAN/GTIN:
     3553340662324
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
Transfer Switch
UPS
Eaton UPS SYSTEMS, weltweit führender Anbieter von Hochverfügbarkeits-Stromversorgungslösungen für industrielle Anwendungen, Unternehmensnetze sowie Internet- und TK-Infrastrukturen präsentiert seine umfangreiche USV-Modellreihe Pulsar Evolution für den Schutz von Servern und Internetsystemen. Nie zuvor war ein USV-System dieser Leistungsklasse so kompakt wie die Pulsar Evolution. Pulsar Evolution bietet unverzichtbare Features für Netzanwendungen. Die Modellreihe, die auch die absoluten Spitzengeräte für Rackeinbau umfasst, bietet Kommunikationsverbindung über USB-Port und serielle Schnittstelle als Standard, den Schutz von Netzwerkleitungen, sowie sehr lange Batterielaufzeiten bei kompakten Abmessungen.
Eaton Pulsar Evolution 2200 - USV - 1.54 kW - 2200 VA - Ausgangsanschlüsse: 8 - 2U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Batteriegehäusetyp
Plug-in-Modul
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
3 x Stromkabel - extern ¦ Kabel seriell - extern ¦ USB-Kabel - extern
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
TUV GS
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
SCO OpenServer, UnixWare, IBM AIX, SunSoft Solaris, Compaq Tru64 UNIX, HP-UX, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 98/2000
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
40 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90%
Batterie
Technologie
Bleisäure
Bereitgestellte Spannung
12 V
Menge
6
Laufzeit (bis zu)
6 min bei Volllast
Stromversorgungsgerät
Produktzertifizierungen
IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-2, EN 60950
Belastbarkeit
Kleiner LAN / Datei-Server
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 160 - 294 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V + 6% / - 10% - 50/60 Hz
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x Strom IEC 60320
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)
Wechselstrom 150-294 V
UPS-Technologie
Line-Interactive
Leistungskapazität
1.54 kW / 2200 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Stromversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.8 cm
Tiefe
64 cm
Höhe
43.8 cm
Gewicht
33.9 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x Peripher
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.