Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Pulsar Evolution 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1074345
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     66233
EAN/GTIN:
     3553340662331
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Eaton UPS SYSTEMS, weltweit führender Anbieter von Hochverfügbarkeits-Stromversorgungslösungen für industrielle Anwendungen, Unternehmensnetze sowie Internet- und TK-Infrastrukturen präsentiert seine umfangreiche USV-Modellreihe Pulsar Evolution für den Schutz von Servern und Internetsystemen. Nie zuvor war ein USV-System dieser Leistungsklasse so kompakt wie die Pulsar Evolution. Pulsar Evolution bietet unverzichtbare Features für Netzanwendungen. Die Modellreihe, die auch die absoluten Spitzengeräte für Rackeinbau umfasst, bietet die sichere Kommunikationsverbindung, den Schutz von Netzwerkleitungen, sowie sehr lange Batterielaufzeiten bei kompakten Abmessungen.
Eaton Pulsar Evolution 3000 - USV - Wechselstrom 160/294 V - 2000 Watt - Ausgangsanschlüsse: 8 - 2U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Batteriegehäusetyp
Plug-in-Modul
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
TUV GS
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
SCO OpenServer, UnixWare, IBM AIX, SunSoft Solaris, Compaq Tru64 UNIX, HP-UX, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 98/2000/XP
Batterie
Laufzeit (bis zu)
20 min bei halbe Beladung
Stromversorgungsgerät
Produktzertifizierungen
IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-2
Belastbarkeit
Großer LAN Minicomputer
Eingangsspannung
Wechselstrom 160/294 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V
Schutzschaltung
Trennschalter
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x Strom IEC 60320
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)
Wechselstrom 150-294 V
UPS-Technologie
Line-Interactive
Leistungskapazität
2000 Watt
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.8 cm
Tiefe
64 cm
Höhe
43.8 cm
Gewicht
36.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.