Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0 / 1 x Intel Pentium 166 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-1075356
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1821-2604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Pentium
Pentium
Der Intel Pentium Prozessor bietet großartige Desktop-Eigenschaften, Verbesserungen beim Stromverbrauch und Funktionen für das Multitasking im Alltag.
0 x Intel Pentium - 166 MHz - Socket 7 - für NetServer E30, LC, LH Plus
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Max. unterstützte Anzahl
1
Typ / Formfaktor
Intel Pentium
Prozessoranz.
0
Taktfrequenz
166 MHz
Größe des First-Level-Cache
16 KB
Architektur-Merkmale
Superskalare Architektur, Multiple Branch Prediction, Socket-7-kompatibel, IEEE 754- FPU-kompatibel, MMX-Befehlssatz, system management mode (SMM)
Cache-Speicher-Details
L1 - Pipeline Burst - 16 KB ¦ L2 - 128 KB
Geeignete Sockel
Socket 7
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Cache-Speicher
Typ
Pipeline Burst
Installierte Größe
128 KB
Max. unterstützte Größe
128 KB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE NetServer E30, LC, LH Plus
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor - Socket 7
Weitere Suchbegriffe: intel pentium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,07*
€ 207,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,23*
€ 200,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,85*
€ 190,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,19*
€ 177,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.