Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Pentium III 1 GHz ( 133 MHz )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1081426
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F2599-L200
EAN/GTIN:
     4040528612718
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Pentium
Pentium
Der Intel Pentium III Prozessor bietet solide Leistung für Business- und Endanwender-Desktops der unteren Leistungsklasse. Mit dem Pentium III Prozessor bewältigen Sie die Arbeitsanforderungen von heute mit der Vielseitigkeit und Kompatibilität für eine breite Palette von Anwendungen in Ihrer e-Business-Umgebung oder zu Hause. Pentium III Prozessoren sind eine ausgezeichnete Wahl für Server-Blades im Einprozessor- und Dualprozessorbetrieb sowie für Kompaktserver in Umgebungen, bei denen geringer Platzbedarf und niedriger Stromverbrauch wichtig sind. Im Lieferumfang ist ein Radiator mit einem Sensor enthalten.
Intel Pentium III - 1 GHz - Socket 370 - für PRIMERGY P200
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Pentium III
Cache-Speicher-Details
L1 - Advanced Transfer Cache - 32 KB ¦ L2 - 256 KB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
1 GHz
Bus-Geschwindigkeit
133 MHz
Geeignete Sockel
Socket 370
Packagingtyp
FC-PGA2
Größe des First-Level-Cache
32 KB
Architektur-Merkmale
Dual Independent Bus-Architektur, Dynamic Execution, superskalare Architektur, Superpipelined, Löschen Datenabhängigkeit, Multiple Branch Prediction, Speculative Execution, Out-of-Order-Ausführung, sechste Generation, Register umbenennen, IEEE 754- FPU-kompatibel, MMX-Befehlssatz, system management mode (SMM), Streaming SIMD Extensions, 133 MHz Front-Side-Bus, FC-PGA 2 Packaging
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Verpackung
Retail
Cache-Speicher
Installierte Größe
256 KB
Max. unterstützte Größe
256 KB
Typ
Advanced Transfer Cache
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY P200
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor - Socket 370
Weitere Suchbegriffe: intel pentium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,92*
€ 635,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,26*
€ 629,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,72*
€ 617,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,51*
€ 609,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,68*
€ 561,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.