| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-1088053 Herst.-Nr.: 267907-B21 EAN/GTIN: 4948382242334 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Compaq steht für Kompatibilität und Qualität. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen schafft Compaq die Voraussetzungen für den Erfolg seiner Kunden im Internet-Zeitalter. Das Angebot deckt das ganze Produktspektrum ab - vom Pocket PC bis zum Hochleistungscomputer - und garantiert die entsprechenden Dienstleistungen über den ganzen Lebenszyklus der Geräte und Systeme. Gemeinsam mit Partnern realisiert Compaq Lösungen, die ihren Kunden den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit und somit den wirtschaftlichen Erfolg ermöglichen. HP - DDR - Modul - 512 MB - DIMM 184-PIN - 266 MHz / PC2100 - 2.5 V - ungepuffert - ECC - für Evo D310v, D310v Microtower; Evo Workstation W4000; Workstation xw4000, xw5000 Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | ![](/p.gif) | Kapazität | 512 MB | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Compaq Evo D310v, D310v Microtower ¦ Compaq Evo Workstation W4000 ¦ HP Workstation xw4000, xw5000 | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - DIMM 184-PIN | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | ![](/p.gif) | Technologie | DDR SDRAM | ![](/p.gif) | Formfaktor | DIMM 184-PIN | ![](/p.gif) | Datenintegritätsprüfung | ECC | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Ungepuffert | ![](/p.gif) | Geschwindigkeit | 266 MHz (PC2100) | ![](/p.gif) | Spannung | 2.5 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |