| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-1092972 Herst.-Nr.: 91.49S29.001 EAN/GTIN: 4718235074012 |
| |
|
| | |
| Acer steht für innovative Technologien, hohe Produktqualität und kompetenten Support - dies ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens und gehört zu der Unternehmensphilosophie von Acer. Im Zusammenhang mit Acers Prämissen, die Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu durchbrechen, bringt das Unternehmen stets Neuerungen in die IT Branche und schafft State-of-the-art Produkte, welche den Qualitätsstandard und Komfort sowohl bei der Arbeit, als auch im privaten Bereich erhöhen. Acer - SDRAM - Modul - 128 MB - SO DIMM 144-PIN - 133 MHz / PC133 - non-ECC - für TravelMate 222X, 223X, 223XC, 223XV, 225FX, 225X, 225XC, 225XV, 225XV-PRO Weitere Informationen: Allgemein | Kapazität | 128 MB | | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Acer TravelMate 222X, 223X, 223XC, 223XV, 225FX, 225X, 225XC, 225XV, 225XV-PRO | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - SO DIMM 144-PIN | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 144-PIN | | Geschwindigkeit | 133 MHz (PC133) | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Modulkonfiguration | 16 x 64 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Speicher Laptop, Speicher Notebook, SD RAM, SDRAM, SDRAM Laptopspeicher, SDRAM Notebookspeicher, SDRAM S0DIMM, SDRAM SODIMM, notebookspeicher acer, notebookspeicher, sodimm sdram |
| | |
| |