Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Luftfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1095413
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACF001RF
EAN/GTIN:
     0731304200437
Suchbegriffe:
Air Distribution Unit
Rack Zubehör
air distribution unit apc
rack zubehör
Luftverteilungssysteme für Racks mit hoher Leistungsdichte und Zonen mit niedrigerem Druck.
APC - Luftfilter (Packung mit 3) - für P/N: ACF001, ACF002, ACF003
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
29.2 cm
Tiefe
49.8 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
0.3 kg
Produkttyp
Luftfilter
Packungsmenge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: ACF001, ACF002, ACF003
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.