| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-1100258 Herst.-Nr.: 20-137-200 EAN/GTIN: 0698833001808 |
|
|
| | |
| Das Produktsortiment von Ergotron umfasst eine große Auswahl an Monitorhalterungen, welche dem Anwender die Positionierung von CRT- / TFT-Monitoren und Peripheriegeräten an jedem gewünschten Ort ermöglichen. Ergotron Produkte haben einen äußerst hohen Qualitätsanspruch und sind nach ergonomischen Grundregeln entwickelt worden. Sie werden erfolgreich seit langem in namhaften Firmen eingesetzt. Weiterhin ist Ergotron aktiv in vertikalen Märkten wie Medizin-, Industrie-, HighTec-, Verwaltungs- und Bankbereichen tätig. Ergotron - Montagestange - Schwarz - für Flat Panel Monitor ARMS DS100 Series Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 3.8 cm | | Tiefe | 3.8 cm | | Höhe | 71.1 cm | | Gewicht | 2.3 kg | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Montagestange | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Ergotron Flat Panel Monitor ARMS DS100 Series |
|
| | |
| | | |
| |