Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM - SDRAM - Modul - 512 MB - DIMM, 168-polig - 133 MHz / PC133 - 3.3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 512 MB memory module RDIMM 10K0023 Speichermodul 0,5 GB DDR 133 MHz ECC
IBM 512 MB memory module RDIMM 10K0023 Speichermodul 0,5 GB DDR 133 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-1103955
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     10K0023
EAN/GTIN:
     5712505780619
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
ECC-RAM
RAM ECC
Das oberste Ziel der IBM ist es, bei der Erfindung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Informationstechnologie die führende Rolle einzunehmen. Das umfasst für IBM das gesamte Spektrum von Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie bis hin zu Mikroelektronik. Um diese neuen Technologien in geschäftlichen Nutzen für die Kunden umzusetzen, kann IBM auf ein weltweit agierendes Team von Mitarbeitern zurückgreifen. Sie erarbeiten zusammen mit den Kunden individuelle Lösungen für die Optimierung von Geschäftsprozessen und stehen mit Serviceleistungen rund um die Bereiche der Informationstechnik zur Verfügung.
IBM - SDRAM - Modul - 512 MB - DIMM, 168-polig - 133 MHz / PC133 - 3.3 V - registriert - ECC - für eserver xSeries 13X; 220; 23X; 325; 330; 34X; Netfinity 3500; 3600; 4100; 4500; 5100
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
512 MB
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM eserver xSeries 130 8654, 8672 ¦ IBM eserver xSeries 135 8654, 8672 ¦ IBM eserver xSeries 220 8645, 8646 ¦ IBM eserver xSeries 230 8658, 8658 HA Cluster Solution ¦ IBM eserver xSeries 232 8668 ¦ IBM eserver xSeries 325 8835 ¦ IBM eserver xSeries 330 8654, 8674, 8674 DC Power ¦ IBM eserver xSeries 330 Internet Caching Appliance 8654 ¦ IBM eserver xSeries 340 8656, 8656 Cluster Solutions ¦ IBM eserver xSeries 340 Internet Caching Appliance 8656 ¦ IBM eserver xSeries 342 8669 ¦ IBM IntelliStation R Pro 8654 ¦ IBM Netfinity 3500 8644, 8657 ¦ IBM Netfinity 3600 8645 ¦ IBM Netfinity 4100 8654 ¦ IBM Netfinity 4500 8656 ¦ IBM Netfinity 5100 8658
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM, 168-polig
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
SDRAM
Formfaktor
DIMM, 168-polig
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Geschwindigkeit
133 MHz (PC133)
Spannung
3.3 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,35*
€ 494,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,67*
€ 489,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,61*
€ 485,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,26*
€ 483,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,41*
€ 468,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.