| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-1111775 Herst.-Nr.: AR8422 EAN/GTIN: 0731304199540 |
| |
|
| | |
| Zubehör für die Installation von IT-Systemen im Rack und Befestigung von Racks in einem Schrank. APC - Rack - Regal - Schwarz (Packung mit 2) - für NetShelter 2 Post Open Frame Rack, 4 Post Open Frame Rack Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 49.5 cm | | Tiefe | 26 cm | | Höhe | 12.5 cm | | Gewicht | 3.6 kg | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Rack - Regal | | Packungsmenge | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 2 Jahre | Verschiedenes | Montagekit | Mitgeliefert | | Gewichtsbeschränkung | 113.4 kg | | Kennzeichnung | EIA-310-D | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | APC NetShelter 2 Post Open Frame Rack, 4 Post Open Frame Rack |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |