Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR - Modul - 256 MB - SO DIMM 200-PIN - 266 MHz / PC2100 - CL2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-1117538
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     10K0031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Laptopspeicher
Notebookspeicher
Die heute von IBM vorgestellten Speicherprodukte und -technologien ermöglichen deutliche Leistungssprünge in Datenzugriff und verfügbarer Speicherkapazität. Die Speicherlösungen von IBM stehen im Mittelpunkt der IT-Infrastrukturen des e-business und orientieren sich an zukunftsfähigen Speicher-Konzepten.
Lenovo - DDR - Modul - 256 MB - SO DIMM 200-PIN - 266 MHz / PC2100 - CL2.5 - ungepuffert - non-ECC - für ThinkPad A31; G40; R32; R40; T30; T40; X31; ThinkPad A31; G40; R32; R40; T30; T40; X31
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
256 MB
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM ThinkPad A31 ¦ IBM ThinkPad A31p ¦ IBM ThinkPad G40 ¦ IBM ThinkPad R32 ¦ IBM ThinkPad R40 ¦ IBM ThinkPad R40e ¦ IBM ThinkPad T30 ¦ IBM ThinkPad T40 ¦ IBM ThinkPad T40p ¦ IBM ThinkPad X31 ¦ Lenovo ThinkPad A31 ¦ Lenovo ThinkPad A31p ¦ Lenovo ThinkPad G40 ¦ Lenovo ThinkPad R32 ¦ Lenovo ThinkPad R40 ¦ Lenovo ThinkPad R40e ¦ Lenovo ThinkPad T30 ¦ Lenovo ThinkPad T40 ¦ Lenovo ThinkPad T40p ¦ Lenovo ThinkPad T42 ¦ Lenovo ThinkPad X31
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 200-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 200-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
32 x 64
Metallüberzug
Gold
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
266 MHz (PC2100)
Latenzzeiten
CL2.5
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.