Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - DDR - Modul - 256 MB - DIMM 184-PIN - 266 MHz / PC2100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-1176579
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     237122-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Desktop-PC-Speicher
hp ddr ram
HP - DDR - Modul - 256 MB - DIMM 184-PIN - 266 MHz / PC2100 - für Presario 4400, 4720, 5450, 5700, 60XX, 63XX, 6ZPXEH, 8154
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
256 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Compaq Presario 4400, 4400LA, 4720LA, 5450CA, 5700T, 6000EA, 6023US, 6027CA, 6029US, 6033EA, 6090EA, 6095EA, 6300CA, 6330CA, 6ZPXEH, 8154EA
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 184-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
DIMM 184-PIN
Geschwindigkeit
266 MHz (PC2100)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.