| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-1233755 Herst.-Nr.: HU20KVA-3/1-WG EAN/GTIN: 4026908001280 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die ONLINE USV-Systeme AG wurde im Jahre 1988 gegründet und ist heute einer der führenden Hersteller von USV-Anlagen (Unterbrechungsfreie Stromversorgungen). Die Kernkompetenzen liegen dabei in der Weiterentwicklung, der Fertigung und in den Servicedienstleistungen für USV-Systeme. Online USV - Umleitungsschalter - 20000 VA - 3 Phasen - für XANTO S 10000, 15000, 20000 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Umleitungsschalter - extern | Stromversorgungsgerät | Eingangsverdrahtung | 3 Phasen | ![](/p.gif) | Leistungskapazität | 20000 VA | Abmessungen und Gewicht | Breite | 30 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 12 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 40 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 10 kg | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Online USV XANTO S 10000, 15000, 20000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |