Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1235906
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PRM4
EAN/GTIN:
     0731304217176
1-HE-Gehäuse mit 4 Einschüben für austauschbare Module zum Schutz von Datenleitungen vor Überspannungen.
APC - Rack - Gehäuse - Schwarz - 1U - für ProtectNet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10 cm
Tiefe
8.3 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
0.3 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Rack - Gehäuse
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV, VDE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-15 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
APC ProtectNet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.